WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)の 電話機・ファックス
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)の モジュラーケーブル関連品
イヤホン型電話収音用マイクロホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85515378
品番
EMV-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
コード長さ(cm)
約75
質量(g)
約6
形式
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指向性
全指向性
周波数特性
50〜20000Hz
感度
-38±2dB(0dB=1V/ubar)
出力インピーダンス(Ω)
2.2
電源
プラグインパワー方式
プラグ
Φ3.5mmミニプラグ(モノラル)
用途
電話での通話録音に
注意
※イヤホンの形をしていますが、マイクロホンの為、音声の出力はできません。
※ボイスレコーダー等録音機器は付属していません。