Combi ひなん所用コットHB11 ベビーにこっと

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード85515475 品番HB11
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

避難所でもまずは赤ちゃんのためのスペースを。防災備蓄用の段ボール製コットです。使うときは、工具なしでさっと組み立て。囲まれた空間で、赤ちゃんの安眠を確保。それはまるで、ママに抱っこされているような安心感。

材質(本体)ダンボール 材質(パッド)ポリエステル 材質幌:ポリプロピレン 高さ(mm)組み立て後(幌あり):610 横幅(mm)組み立て後:477 奥行(mm)組み立て後:814 用途防災備蓄用の段ボール製コットです。避難所にあれば赤ちゃんが安心して寝られます。折りたたみ式の幌により避難所の照明が直接赤ちゃんの視界に入らず、ほこりや粉じんをよけます。明るく高さのあるドーム形状で赤ちゃんの存在をアピールします。
取扱説明書:(1.22MB)
注意
※使用対象月齢は生後0ヵ月〜6ヵ月くらいまでです。
※身長の目安は70cmぐらいまでです。
※使用可能体重は11kg以下です。
※つかまり立ちできるお子さまは使用できません。
※使用期限は使用開始日から1か月以内です。
※製造日より5年を想定しています。外箱2ヵ所に製造年月日印を押しています。
※その他の注意事項につきましては商品に同封されている説明書に記載ございますので、お読みいただき必ずご使用方法を確認してからご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする