※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 防草シート 不織布製 5年耐久 モノタロウ 85515685 - 防草シート 不織布製 5年耐久 モノタロウ 85515685 - 防草シート 不織布製 5年耐久 モノタロウ 85515685

防草シート 不織布製 5年耐久

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85515685 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。

幅(m)1 材質ポリエステル 長さ(m)50 モスグリーン 使用目的防草 目付(g/m2)145 厚さ(mm)約0.5 耐候年数(年)屋外暴露:5 用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
注意
※2025年11月出荷分より順次仕様変更。切替期間中は旧仕様と新仕様が混在する場合があります。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください
不織布製 防草シート ラインナップ
防草シート 不織布製 幅(m) 長さ(m) 耐年数 厚み(mm) 遮光率(%) 特長
防草シート 不織布製 5年耐久
防草シート 不織布製 5年耐久
1 50 5年 0.5 99%以上 しなやかで施工しやすいポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート 不織布製 10年耐久
防草シート 不織布製 10年耐久
1 30 10年 0.8 99%以上 施工しやすさと強度のバランスが取れたポりエステル製不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
防草シート不織布15年耐久
防草シート不織布15年耐久
1 30 15年 1 99%以上 設置場所に応じた使い分けが可能な、2層式ポリエステル製の強度に優れた不織布の防草シートです。耐摩耗・耐候性に優れています。
2
不織布に適応する商品 img img img img img
商品名 シート押さえ コの字型 Φ4X40 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 シート押さえピン21cm ワッシャー付き シート押さえ U字型 押さえ板 シート押さえU字型用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
除草シート

安い3年耐久と迷いましたが、丈夫そうなのでこちらにしました。商品は確かにしっかりしていますが、まだ耐久性は未知数なのでやや満足としました。あと20Mとか30Mの長さがあれば買いやすいかもしれません

対象商品:
85515685
2025-09-02
用途:
外構工事
合同会社ニッコー設備 様 (建設業・工事業)

この防草シート以外は使いたくありません。
カット時の解れもなく作業がとても楽だと思います。

対象商品:
85515685
2023-05-07
用途:
建物周り砂利ひき前の下地
鳶 岩崎土建工業 様 (建設業・工事業)

値段が高いと思いつつ、購入し使用しましが、ハッキリ言って、シートがしっかりしていてやぶけずらく良いと思います。正直言って薄いシートは破けたり強い草が出てきたりするのも見たことがあります。私はおすすめです。てか、改めてまた1本買っちゃいました。

5人が参考にしています
対象商品:
85515685
2023-05-17
用途:
ハウスの下回りに使用
製造業

防草と雨水の水はけ用に使用 今まで使用していた物とは変わらず価格も安く
手頃で使用感も変わらずでした
5年耐用とあるが 5年持てば十分と思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする