オリジナルのぼり T-00069 交通安全運動_深緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード85516394 品番111840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。

寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ 仕上ヒートカット チチ上部:3、左:5 表示内容交通安全運動 用途交通安全の呼びかけに。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする