01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446 01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446 01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446 01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446 01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446 01-091 避難くん 三人抱きキャリー オレンジ ARCAM(アーカム) 85516446

避難くん 三人抱きキャリー オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85516446 品番01-091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

緊急災害時に3人の子どもを素早く抱っこできます。
被災地の保育園の強い要望から、ベビーカーなどが使用できない場合でも保育士1人で3人の子供をしっかり確保し避難ができる避難補助具を開発商品です。
防炎素材のベストタイプで誰でも簡単に装着でき、避難時に足元が見えやすいよう背中と両脇で子供を支えるスタイルです。
災害時にすぐに取出せる壁掛用収納袋付きです。

着丈(cm)約60 身幅(cm)約50 ベルト長さ(cm)最長119 対象1人あたり:首がすわって、〜約10kg 材質ポリエステル100%(防炎加工) オレンジ 用途緊急災害時に。
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする