避難くん 二人抱きキャリー オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85516455 品番01-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

緊急災害時に2人の子どもを素早く抱っこできます。
いつでもすぐ使用できるように壁掛け式の収納袋を付け、表地は防炎素材を使用し、子どもの頭まですっぽり覆えるフードには反射テープ付きです。
災害時に迅速に避難ができるよう、保育園や保育士をサポートする補助グッズとして考案、着用した際に両手の自由が確保できるようになっております。
腰ベルトタイプで装着簡単です。

寸法(cm)抱っこ:76×44、おんぶ:76×44 ベルト長さ(cm)最長113 対象1人あたり:首がすわって、〜約10kg 材質ポリエステル100%(防炎加工) オレンジ 用途緊急災害時に。
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする