01-138-OR 避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ ARCAM(アーカム) 85516464 01-138-OR 避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ ARCAM(アーカム) 85516464 01-138-OR 避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ ARCAM(アーカム) 85516464

避難くん 二人抱きキャリー ベストタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85516464 品番 01-138-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

子ども2人を同時に保持できる抱っこひもです。
サイド保持で足元が見え安全に避難できます。
介添えなしでも装着できるベストタイプで、2人分の重さを分散します。
リフレクターと、注意喚起などに使えるホイッスルつきです。
ホイッスルは内側のポケットに収納できます。
壁掛けができる収納袋つきです。
全国の保育園・幼稚園・認定こども園・子育て支援施設でも採用されています。

着丈(cm)60 身幅(cm)50 対象首すわり〜、耐荷重:1人あたり約10kgまで 材質ポリエステル100%(防炎加工) オレンジ 用途緊急災害時に。
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする