避難くん 避難用一人抱きウエストベルトキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85516516 品番 01-113-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

緊急災害時に子どもを素早く抱っこできます。
緊急時に素早くホールドでき、保育士の両手が空くので安全に避難可能です。
いつでも避難できるように壁にかけられる収納袋がついていて、下からサッと取り出せます。
腰ベルトでしっかりホールドするので肩への負担を軽減し、おんぶとだっこで使える2WAYタイプです。
本体や子供の頭をすっぽり覆えるフードは防炎加工生地を使用し、
救護を要請する際に役立つ『救護用ホイッスル』と暗闇でも光に反射するリフレクター付きです。
緊急時に欲しい機能を詰め込んだキャリーです。

寸法(縦×横)(cm)47×39 紐長(cm)60〜120 対象首がすわってから、対面抱き:〜24ヵ月まで、おんぶ:〜36ヵ月頃まで オレンジ 用途緊急災害時に。
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする