避難用 ポータブルキャリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85516568 品番01-132-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時や日常用としても使える、抱っことおんぶの簡易型キャリーです。
コンパクトなのにウエストベルトが付いているのでしっかりホールドできます。
災害時や避難時に役立つ機能付きの対面抱っことおんぶで使える抱っこひもです。
肩帯には注意喚起などに使えるホイッスルが付いています。
生地は防炎加工生地なので火の粉からの燃え移りを抑制し、高反射のリフレクターが暗闇でも安全な避難をサポートします。
ウエストについたポケットに本体をくるっと丸めて入れるだけで簡単に収納でき、腰に着けたままでもOKです。
ポケット部分はゴムになっているので片手でもサッと本体が取り出せ装着も簡単です。
幅広のショルダーベルトとパッド入りのウエストベルトで負担を分散します。
持ち運びに便利なストラップは防災バッグなどに引っ掛けるだけでなく、装着時にポケットが垂れ下がるのを防ぐ機能もついています。

寸法(縦×横)(cm)32×42 ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:約55〜110、ウエストベルト:約40〜127、ブリッジベルト:〜約45 ストラップ長さ(cm)ホールド:8、ホイッスル:32 対象抱っこ:首がすわって(4ヶ月)〜24ヶ月(体重13kg)まで、おんぶ:首がすわって(4ヶ月)〜36ヶ月(体重15kg)まで オレンジ 用途緊急災害時に。
注意
※材質・部材は十分に選別しておりますが、経年劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、ご購入から約3年を耐用年数としてお考えください。
※取扱説明書なしで第三者に譲ったり、貸したりしないでください。また、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますので、あらかじめご注意ください。
※この製品は、緊急時の避難用抱っこひもです。長時間のご使用はおやめください。装着する人や、介添えする人を事前に決めておき、必ず装着方法を確認・練習してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする