メイン画像
タマハシ
タマハシの イベント・ノベルティ・行楽用品
タマハシの アウトドア・行楽用品
タマハシの ファニチャー
キャッチフィールド コンパクトレジャーテーブル CF-107
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85516778
品番
CF-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
屋外でも屋内でも手軽に使えます。脚は本体に収納できるため、移動も簡単です。
寸法(mm)
495×353×250
収納時寸法(mm)
495×353×45
耐熱温度(℃)
-20〜100
耐荷重(kg)
4
用途
ちょっとした置き場が欲しい時に。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません