※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVPG-20R-B4S エレベーターパネル シンエイ 85517146 EVPG-20R-B4S エレベーターパネル シンエイ 85517146 EVPG-20R-B4S エレベーターパネル シンエイ 85517146 EVPG-20R-B4S エレベーターパネル シンエイ 85517146 EVPG-20R-B4S エレベーターパネル シンエイ 85517146

エレベーターパネル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85517146 品番 EVPG-20R-B4S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ポスターパネル背面にマグネットシートが付いているのでエレベーター内のスチール壁面に簡単に設置が可能です。
ビスや両面テープが不要なので壁面をキズつけない仕様です。
ポスターパネルは丈夫さと使いやすさを兼ね備えたポスターグリップシリーズを使用しています。
4辺開閉式なので掲示物が簡単に交換が可能です。

シルバー サイズB4 ポスター寸法(mm)257×364 画面寸法(mm)243×350 外寸(mm)282×389 質量(kg)0.7 厚さ(mm)20 用途ポスター掲示用としてお使いください。
注意
※設置壁面はマグネットが取り付けられる材質(スチール)に限ります。
※設置は必ずマグネットが吸着できる平らな壁面に設置してください。
※設置壁面(スチール)とパネルの吸着力を十分確認し設置してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85517173
2023-02-06
用途:
エレベーター内容アナウンス用
サービス業

エレベーター内の壁にしっかり固定できている。見栄えも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする