KC-BSWI 仮眠カーテン ブライトスタンダード 雅 85517645 KC-BSWI 仮眠カーテン ブライトスタンダード 雅 85517645 KC-BSWI 仮眠カーテン ブライトスタンダード 雅 85517645 KC-BSWI 仮眠カーテン ブライトスタンダード 雅 85517645 KC-BSWI 仮眠カーテン ブライトスタンダード 雅 85517645

仮眠カーテン ブライトスタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85517645 品番 KC-BSWI
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最高級ポリエステル生地にブライト糸を使用しており、手触りがよく光沢もあります。遮光率も99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。難燃性の試験にも合格していますので安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:50個)

ワイン 寸法(mm)2400×850 枚数2枚
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※ミシン目から光が漏れる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする