※商品単品画像

41-976418 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 85518310 41-976418 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 85518310 41-976418 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 85518310 41-976418 iFace Hang and ショルダーストラップ iFace 85518310

iFace Hang and ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85518310 品番41-976418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由なスタイルが楽しめる「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、新バリエーションが登場。
「グラデーション/バーガンディ」:大人っぽいグレーとバーガンディーのグラデーションはシンプルコーデと相性抜群。
「マーブル/ブラウン」:雰囲気のあるマーブルカラーでトレンド感アップ!
豊富なバリエーションとiFaceケースとのコーデをお楽しみください。
付属の接続用ストラップで、お気に入りのiFaceケースが肩掛けタイプとして使えます。
落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。
ストラップの長さは自由に調節が可能
首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ
iFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単

用途Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceケースをショルダータイプに 付属品接続用ストラップ 材質ポリエステル、ポリカーボネート、亜鉛合金 マーブル/ブラウン 全長(cm)約84〜146(カラビナ含む) ひも幅(cm)約2.2
注意
※iFaceケースは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする