スバル純正 エアロベースキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85520139 品番08370F2016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

適合車種:シフォン
各種アタッチメント類とセットでご使用ください
耐荷重:30kg
ルーフからエアロベースキャリア上面までの距離:約68mm
本体バーサイズ:長さ1000×幅80×高さ30mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可

適合車種CHIFFON

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする