HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608 HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608 HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608 HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608 HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608 HC-SA2LRE ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅 85521608

ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85521608 品番 HC-SA2LRE
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)

レッド サイズ2L 外寸(cm)46.5〜47
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85521635
2023-11-11
用途:
おしゃれに

梱包が宜しくない。輸送時に動かないようにとは思うが、ハンドルカバー直にテープ止めしてあり到着時に箱から出しテーブをはがしたところハンドルカバーに粘着が付いてしまい
シンナーでふき取った。めんどくせー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする