HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789 HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789 HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789 HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789 HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789 HC-CC2LNV ハンドルカバー チンチラ 雅 85522789

ハンドルカバー チンチラ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85522789 品番 HC-CC2LNV
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)

ネイビー サイズ2L 外寸(cm)46.5〜47
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
ダンプトラックハンドルカバー
フカヤヤスヒロ 様 (農・林・水産業)

とても気に入っています。滑りずらく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする