曜日別特売
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866

 

CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866
CC-SIBL ルームカーテン 彩-SAI- 雅 85523866

ルームカーテン 彩-SAI-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード85523866品番CC-SIBL
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

表面はカラーの生地、室内側になる裏面はブラックの生地でボンディング加工が施された高級感のあるカーテンです。最高級サテンの暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た1級遮光のカーテンです。また防炎性能も兼ね備えている生地なので車検にも対応しており安心です!(一級遮光・防炎/カーテンフック付:30個)

ブルー寸法(mm)1200×1000枚数2枚
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※ミシン目から光が漏れる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする