スバル純正 システムベース INNO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85524190 品番08370F2013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

適合車種:プレオ+
アウトドアや大きな荷物の積載に
耐荷重30kg
本体バーサイズ:長さ1170×幅32×高さ23mm
ルーフからシステムベース上面までの距離:約87mm
※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可
※各種アタッチメントとセットでご使用ください

適合車種PLEO+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする