曜日別特売
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338

 

CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338
CBH-CCZBK ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO 雅 85524338

ルームカーテン ビッグハイルーフ チンチラZERO

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード85524338品番CBH-CCZBK
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

トラックインテリアでは定番の「チンチラ」はゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材で高級感を漂わせます。表地はカラー、裏地にブラックという2枚の生地を使用する事により、遮光率100%の試験結果を得た完全遮光のカーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)

ブラック寸法(mm)1200×1600枚数2枚
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※本製品のカーテン生地は遮光率100%の生地を使用しておりますが、ミシン目から光が漏れる場合があります。
※カーテンの柄合わせ縫製は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85524304
2024-02-02
用途: トラック仮眠時
株式会社三幸運輸・通信業

注文後即届きました。
遮光バツグンで昼間でも仮眠できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする