モノタロウの コンテナー
モノタロウの コンテナ用オプション
モノタロウの フタ
折りたたみコンテナ専用 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85525127
品番
-
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。
用途
モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋
材質
ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
240
組み合せ適合品番
85525039
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
336×264×19
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。