DCP-1 リング コーンバー用 モノタロウ 85525240 DCP-1 リング コーンバー用 モノタロウ 85525240 DCP-1 リング コーンバー用 モノタロウ 85525240

リング コーンバー用

(2件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85525240 品番 DCP-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。

用途コーンバーリングの取替用として 付属品取付用ビス2個 適合Φ34mm径コーンバー 材質LDPE+HDPE
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85525240 DCP-1 19647653 - コーンバー用リング グリーンクロス コーンバー用リング グリーンクロス 1本 139 税込153 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
既存品の破損からの取替用
LSK 様 (サービス業)

既存品が破損したので取替用で購入。メーカーが不明でしたが取替出来ました。
形状が違いますがこちらの方が耐久性がありそうです。

2025-04-13
用途:
臨時の区画区分時に
卸売・小売業

軽いので複数本を一度に運ぶのも問題ありません
モノタロウのカラーコーンに差し込んだ時に相性バッチリみたいな もう少しフィット感があると…とかモノタロウブランドなら何かできるかと贅沢を言っちゃいますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする