DCP-2 リング コーンバー用 モノタロウ 85525249

コーンバー取り付けイメージ

DCP-2 リング コーンバー用 モノタロウ 85525249
DCP-2 リング コーンバー用 モノタロウ 85525249
モノタロウ

リング コーンバー用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード85525249品番DCP-2
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。

用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 既存品の破損からの取替用
LSKサービス業

既存品が破損したので取替用で購入。メーカーが不明でしたが取替出来ました。
形状が違いますがこちらの方が耐久性がありそうです。

2025-04-13
用途: 臨時の区画区分時に
卸売・小売業

軽いので複数本を一度に運ぶのも問題ありません
モノタロウのカラーコーンに差し込んだ時に相性バッチリみたいな もう少しフィット感があると…とかモノタロウブランドなら何かできるかと贅沢を言っちゃいますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする