モノタロウの カラーコーン・区画用品
モノタロウの コーン用品
モノタロウの コーンバー
コーンバー スライド式
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85525285
品番
D-20YB-SC
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
スライド式のコーンバーで、長さを1.2〜2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途
各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質
(パイプ部)ABS、(リング部)PE
色
赤×白
長さ(m)
1.18-2
パイプ径(Φmm)
約31/約37.5
リング内径(Φmm)
約82
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※バー本体は樹脂製ですので、長期間高温の場所で使用した場合、変形する恐れがあります。予めご了承願います。
※火気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿の場所は避けてください。