DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス・巻尺・距離測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ロック付コンベックス
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85525380
品番
JPM-2550SES
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
テープを引き出すと自然に止まる!ナチュラルロック機構
メートル目盛 JIS1 級
軍手で持っても滑らないエラストマーケース
ボタンを押すとロック解除
落下防止クリップ付、50mm巾ベルトまでOK
材質
バネ部:スチール、ケース部:樹脂
質量(g)
320
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
本体寸法(mm)
80×50×70
JIS規格
JIS1 級
材質(テープ)
スチール
関連資料:
(0.33MB)
商品説明動画
電工オートメジャー(オートストップタイプ)
参考になった