DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション収納用品
キャタツちょい差しホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85525434
品番
KCH-3BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適
天面に、伸縮面ファスナーで取付け
取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質
本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル
質量(g)
170
本体寸法(mm)
260×160×110
収納の目安
2kgまで
関連資料:
(2.44MB)
取扱説明書:
(0.42MB)
商品説明動画
キャタツちょい差しホルダー
参考になった