DXF-25000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525468 DXF-25000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525468 DXF-25000 シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 85525468

シルバーフィッシャー(プラス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(25m) 注文コード85525468 品番DXF-25000
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!
カーボン製(手元竿のみFRP製)
ジェフコムフィッシャーで最長の25m!
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ

用途天井裏・床下配線に 材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400 質量(kg)4.45 長さ(m)伸長時:25 先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ 長さ(cm)収納時:101 本体寸法(mm)83×1010×83 最大径(Φmm)竿:74、製品:83 竿数29
関連資料:(2.95MB) 取扱説明書:(0.15MB)
注意
※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする