用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2
仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35〜50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg
材質本体:スチール(粉体塗装 黒色)
質量(kg)44
タイプ中湿度用
消費電力(W)20
電源AC100V
有効内容量(L)220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
棚板耐荷重(kg)10
湿度計デジタル式湿度計(温度計付)
材質(扉)透明強化ガラス、マグネットパッキン
除湿方式ペルチェ式
湿度コントロール可変式35〜50%RH