曜日別特売
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696

PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696
PGR0107 手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107 プロト 85525696

手で切る結束バンド 102mm 80pcs ブラック PGR0107

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85525696品番PGR0107
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0107
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
色[カラー]:ブラック
サイズ:102mm
材質[素材]:ナイロン
使用箇所:汎用
内容量[数量]:80本
特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
関連商品:品番:PGR0107,PGR0108

仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108材質ナイロンブラックサイズ102mm使用箇所汎用入数80本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする