手で切る結束バンド 102mm 80pcs ホワイト PGR0108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85525705 品番PGR0108
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0108
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
色[カラー]:ホワイト
サイズ:102mm
材質[素材]:ナイロン
使用箇所:汎用
内容量[数量]:80本
特記事項:手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
関連商品:品番:PGR0107,PGR0108

仕様(特記事項)手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。(関連商品)品番:PGR0107,PGR0108 材質ナイロン ホワイト サイズ102mm 使用箇所汎用 入数80本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする