曜日別特売
PGR0086 シックネスゲージ 25枚セット スキマゲージ PGR0086 プロト 85525757

シックネスゲージ 25枚セット スキマゲージ PGR0086

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85525757品番PGR0086
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0086
25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:カーボンスチール
使用箇所:汎用品
内容量[数量]:1セット
特記事項:25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。
関連商品:品番:PGR0088、PGR0086

適合品番:PGR0088、PGR0086材質カーボンスチールシルバー使用箇所汎用品入数1セット特性25枚のゲージを組み合わせることで様々なすき間に対応できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする