雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用カーテン・フリル・寝具
雅の トラック用フリル
バラ柄レース サイドカーテン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85526894
品番
SC-RAGYL
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
色
グレー
サイズ
L
枚数
2
付属品
カーテンワイヤー2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
約700×850
注意
※カーテンワイヤー2本付き。取り付け方:付属のビスで車体に穴をあけていただき、ワイヤーにカーテンを通して両側のビスに金具を引っ掛けてご使用ください。
※この商品はイベント専用商品となります。装着したままでの走行はお控えください。