MI-NC418CR MIYABI ナットキャップ 雅 85527217 MI-NC418CR MIYABI ナットキャップ 雅 85527217 MI-NC418CR MIYABI ナットキャップ 雅 85527217 MI-NC418CR MIYABI ナットキャップ 雅 85527217 MI-NC418CR MIYABI ナットキャップ 雅 85527217

MIYABI ナットキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85527217 品番MI-NC418CR
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クロームメッキで仕上げたキャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。
ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。
フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!

クローム 寸法(mm)41 セット内容1セット(8個)
注意
※対応ナット:44mm
※樹脂製、高さ60mm
※ナットキャップはホイールナットのサイズが合っていたとしてもボルトの長さやセンターハブ、センターキャップの形状など、車両の状態によっては使用できない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする