雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用ティッシュカバー
ティッシュケース 月光ZERO ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
85527287
品番
TC-GZWWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
色
ホワイト
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
PVCレザー
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45