雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用ティッシュカバー
ティッシュケース ベルティ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85527585
品番
TC-VLBK
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ブラックをベースに人気のダイヤキルトデザインを組み合わせ、高級感のあるインテリアへと一新させます。
色
ブラック/ブラックステッチ
寸法(mm)
約230×約120×約50
材質
ヌバック生地
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45