充電式ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番DG1820L5 注文コード85528015 品番DG1820L5
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

握り部周長144mmの細握りで作業者の疲労を軽減し、丸型ヘッドによりどの角度でも安定した切込深さを実現した砥石径125mmの連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したスライドスイッチ式の充電式ディスクグラインダーです
キックバック軽減機能・再起動防止機能・ブレーキを搭載しているため不意に発生する事故を防止できます
クラス最高の最大出力900Wのハイパワーにより研削・切断共に実使用トルク範囲での回転数が高くて作業スピードが速いです
ダイヤル式による無段階変速(ダイヤル1〜5)で作業に応じた回転数調整が可能です
防塵・防水に対する国際規格であるIP56に適合しており過酷な環境での使用にも耐える耐性があります(完全防水ではないため水没させると故障します規格適合は工具本体のみです電池パックの防塵・防水を保証するものではありません)
握り部の周長はクラス最短(144mm)で持ちやすく操作性が良く、指4本で握りこめる握り部長さ(70mm)を確保しています

付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC1804L)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・キャリングケース×1 用途鉄研削(カエリ取り・面取り・溶接ビード処理・錆び落とし・塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレス研磨、コンクリートの切断・面取り 仕様18V/砥石径125mm/電池パック・充電器・キャリングケース付 長さ(mm)375 幅(mm)141 質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 電源(V)DC18 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])3000〜8000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 砥石径(Φmm)125 本体質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時) 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 型番DG1820L5 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 充電器形名UBC1804L 砥石取付穴径(Φmm)22 充電時間(分)54 バッテリー容量(mAh)5000 回転数(min-1[回/分])3000〜8000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)375×141×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時)
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする