曜日別特売
DHLL400SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528040

DHLL400SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528040
DHLL400SG 三脚なし レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズ 85528040

レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード85528040品番DHLL400SG 三脚なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,000

振動が多い高層建築現場での使用に最適な電子整準方式
自動補正範囲外に傾けてもラインが点滅しない「固定モード」付
視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
ラインが見つけやすいドット付
高精度±1mm/7.5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付

付属品リチウムイオン電池、充電器兼ACアダプター、レーザーゴーグル、受光器 ・受光器用アダプター、受光器用9Vアルカリ乾電池、キャリングケース仕様傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音質量(kg)1.6(電池含む)電源専用リチウムイオン電池、充電器直角精度90°±0.017°(±2mm/7.5m)連続使用時間(時間)約6光源520nm可視光半導体レーザー(ダイレクト式)自動補正範囲±3.5°制動方式電子整準方式水平ライン精度(mm)±1/7.5m寸法(縦×横×高さ)(mm)130×150×210レーザー水平ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨点光出力(mW)5以下(クラス3R)垂直ライン精度(mm)±1/7.5m動作温度範囲(℃)-10~40
取扱説明書:(1.59MB)
注意
※三脚は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする