レーザー墨出器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85528058 品番DHLL300PG 三脚なし
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

視認性の高く、温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
ラインが見つけやすいドット付
高精度±1mm/7.5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
磁気制動方式
キャリングケース付

付属品単三形ニッケル水素充電池×4、充電器、受光器 ・受光器用ホルダー、受光器用9V電池×1、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ、キャリングケース 仕様傾斜アラーム:約±2.5度以上でレーザー光点滅 質量(kg)1(電池含む) 電源単3形ニッケル水素充電池又はACアダプター 直角精度90°±0.017°(±1mm/3.5m) 連続使用時間(時間)約3 光源520nm緑色半導体レーザー(ダイレクト式) 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動(ジンバル式) 水平ライン精度(mm)±1/7.5m 寸法(縦×横×高さ)(mm)85×115×175 レーザー水平ライン、垂直2ライン、鉛直点、地墨点 光出力(mW)5以下(クラス3R) 垂直ライン精度(mm)±1/7.5m
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※三脚は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする