08300F5040 スバル純正 ルーフキャリア 50kg積 スバルアクセサリー 85528715

スバル純正 ルーフキャリア 50kg積

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85528715品番08300F5040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

適合車種:サンバー バン
10点で支える頑丈な構造。重量物の積載も安心
装着時全高:約2066mm
サイズ(外寸):長さ1607×幅1459×高さ353mm
耐荷重:50kg
※システムベース(INNO)、ルーフボックス(INNO),ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可

材質スチール+黒塗装適合車種SAMBAR VAN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする