車種専用シートカバー リミックス 3席分

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85528854 品番TS-REI031ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

グレイスブランドとして乗用車用に開発されたモデル。安定した人気を誇るボーダーデザインを採用した、シンプルかつスポーティーなデザインはとても高級感のある仕上がりのシートカバーです。

適合車種07エルフ標準 年式H19/01〜 セット内容3席(運助中) 仕様運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕一体式 助手席座面バックル穴有り ※運転席ランバーサポート付車は取付時、穴開け加工が必要
注意
※ひじ掛けカバーが付属しています。
※一部、使用しない肘掛けカバーが付属している車種があります。
※カバーのデザインは車種によって多少異なります。
※2t車用は、運転席、中席、助手席セットでの販売となります。
※軽トラック用は運転席、助手席セットでの販売となります。
※カラーはブラックのみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする