スバル純正 ルーフキャリア 20kg積 可倒式ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85529108 品番08300F5038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

適合車種:サンバー バン
大きな荷物の積載に便利なベーシックキャリア
装着時全高:約1991mm
サイズ(外寸):長さ1110×幅1461×高さ298mm
耐荷重:20kg
※積載時はストッパーを立ててください
※システムベース(INNO)、ルーフボックス(INNO),ボディカバー(防炎タイプ)と同時装着不可

材質スチール+黒塗装 適合車種SAMBAR VAN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする