適合車種:レックス/シフォン/プレオ+/サンバー バンなど
車高を抑えながら、しっかり積める。スキーなら6-8セット、スノーボードなら4-5セット積載可能
サイズ(外寸):長さ1825×幅820×高さ340mm
重量:15kg
容量:300L
左開き
※別途、レックスはエアロベースキャリア(品番:08370F1002)、
シフォンはシステムベース(品番:08370F2015)・エアロベースキャリア(品番:08370F2016)、
プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)、
サンバーバンはシステムベース(品番:08370F5009)が装着に必要です
※ボディカバー(防炎タイプ)との同時装着不可