着用例

HC-UPM003 クロスカブ&ハンターカブ用ハンドルカバー03 MARUTO(大久保製作所) 85531208 HC-UPM003 クロスカブ&ハンターカブ用ハンドルカバー03 MARUTO(大久保製作所) 85531208

クロスカブ&ハンターカブ用ハンドルカバー03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85531208 品番 HC-UPM003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クロスカブ&ハンターカブ用ハンドルカバー

適合車種
ホンダ
・CT125 ハンターカブ(JA55/JA65)
・クロスカブ 50/110
用途ハンドルカバー 材質外装 : 塩化ビニール / 内装 : ウレタン・アクリルボア付き カーキ
注意
※オプションパーツ(グリップヒーターのスイッチなど)をミラー近辺に取り付けている場合、ハンドルカバー装着前にオプションパーツを移動するか、ハンドルカバーの適切な位置に切り込みを入れるなど加工を行い、スイッチ類をハンドルカバーの外へ出して装着してください。(
※加工事例1)
※ハンドルカバー内の空間でのオプションパーツの取り付け及び操作を絶対に行わないでください。ハンドルカバー内は、基本操作が出来るスペースしかありません。オプションパーツの装着、操作等をハンドルカバー内で行いますとハンドルカバーの破損や、安全運転を阻害する恐れがあります。
※→加工事例
※ハンドルカバーを装着し走行される前には、必ずアクセルの回転、ブレーキ操作などに障害がないかご確認ください。
※冬用の厚手のグローブを装着してのご使用は、スイッチ操作等がしづらくなる場合がございます。薄手のグローブをご使用いただくことをおすすめします。
※本製品は防寒用です。縫製品につき完全防水ではありません。
※ハンドルカバーのボタン部分と車体が接触して、キズ付くことが気になる場合は、ボタンの裏に養生テープなどを貼って保護してください。
※ハンドルカバー装着前に比べ、ハンドル操作が異なります。走行前に必ず操作の違いをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする