HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226 HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226 HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226 HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226 HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226 HC-PRM001 丸目カブ用ハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 85531226

丸目カブ用ハンドルカバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85531226 品番HC-PRM001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

50年以上 業務用として全国の郵便屋さん、新聞屋さんに愛され続けたヤママルトのハンドルカバーを、普段のツーリングやアウトドアの場でも使いやすいデザインに。

適合車種
ホンダ
・スーパーカブ50(AA09/AA01)
・スーパーカブ110(JA07/JA44/JA59)
・リトルカブ(AA01)
ヘッドライトの両サイドにフロントウィンカーがあるタイプのスーパーカブに取り付け可(スーパーカブC125には取り付け不可)
用途ハンドルカバー 材質外装:塩化ビニール/内装:ウレタン・アクリルボア付き モカブラウン
注意
※ハンドルカバーを装着し走行される前には、必ずアクセルの回転、ブレーキ操作などに障害がないかご確認ください。
※本製品は防寒用です。縫製品につき完全防水ではありません。
※雨などで濡れたときは、ハンドルカバーを取り外し陰干ししてください。
※ハンドルカバーのボタン部分と車体が接触して、キズが付くことがあります。気になる場合は、ボタンの裏に養生テープなどを貼って保護してください。
※オプションパーツ(グリップヒーターのスイッチなど)をミラー近辺に取り付けている場合、ハンドルカバー装着前にオプションパーツを移動するか、ハンドルカバーの適切な位置に切り込みを入れるなど加工を行い、スイッチ類をハンドルカバーの外へ出して装着してください。
※ハンドルカバー内でオプションパーツの操作を絶対にしないでください。ハンドルカバーの破損や、安全運転を阻害する恐れがあり大変危険です。
※ハンドルカバー装着後、ブレーキやアクセル操作などがスムーズにできるかご確認ください。
※特にグリップヒーターをご使用になられる際は、グリップヒーターのコードが、スロットルを回したときに、引っかかっていないかご確認ください。
※ナックルガード装着車には取り付け出来ません。
※厚みのあるグローブを使用されると裏地が当たり、スイッチの操作性が悪くなります。素手もしくは薄手のグローブをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする