BC4600-B3 前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85531610

BC4600-B3 前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85531610
BC4600-B3 前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85531610
BC4600-B3 前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85531610

前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1着注文コード85531610品番BC4600-B3
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

飲食店のホールスタッフにおすすめの、和の雰囲気にもなじむ前掛けです。
アジャスターバックル付きで、簡単に着用できズレにくい仕様です。
ヒップまですっぽり覆うバックスタイルで、安定した着用感を実現。
塩素系漂白剤による退色を軽減する加工を施し、色合いが長持ちします。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。

用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様右脇・左後ポケット、腰紐調整用アジャスターバックル付きグレーサイズL混率(%)ポリエステル100機能高通気・防脱色身幅(cm)126生地ブッチャー前中心丈(cm)45ひも幅(cm)2性別男女兼用適応ウエスト(cm)85~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする