前掛 エプロン 撥水 腰下 作業用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85531628 品番 BC4600-B9
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

飲食店のホールスタッフにおすすめの、和の雰囲気にもなじむ前掛けです。
アジャスターバックル付きで、簡単に着用できズレにくい仕様です。
ヒップまですっぽり覆うバックスタイルで、安定した着用感を実現。
塩素系漂白剤による退色を軽減する加工を施し、色合いが長持ちします。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様右脇・左後ポケット、腰紐調整用アジャスターバックル付き ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能高通気・防脱色 身幅(cm)126 生地ブッチャー 前中心丈(cm)45 ひも幅(cm)2 性別男女兼用 適応ウエスト(cm)85〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする