三角巾 バンダナ 帽子 飲食店 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85531707 品番 BC5101-K3
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

三角巾型とバンダナ型を選べる、2WAYスタイルの帽子です。
麻のようにさらっとした肌触りで、風通しの良い涼感素材を使用しています。
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材で、色合いが長持ちします。
毛髪落下防止ネット付きで、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様毛髪落下防止ネット、2WAY仕様 ネイビー サイズF 混率(%)ポリエステル100 機能高通気・防脱色 頭囲(cm)55~62 生地ブッチャー ひも長(cm)98 性別男女兼用 中心丈(cm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする