ベスト 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85531734 品番 FT2100-A3
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルながら洗練されたデザインで、スタイリッシュに着映えするベストです。
適度な伸縮性があり、シワになりにくいイージーケア性に優れた平織り素材で、快適な着心地です。
人気商品ロールインパンツ(品番:SPAU-1809)とセットアップ可能。
選べる4色展開で、店舗の雰囲気に合わせてコーディネートできます。
制服・ユニフォームとして使いやすく、飲食店や厨房の現場におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様裏地なし、左胸・両腰ポケット ベージュ サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34.5 着丈(cm)56 機能軽量・ストレッチ 生地ファイントロ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする