テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85531996 品番 KS1101-B3
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

飲食店のホールスタッフにおすすめの、快適なはき心地の男女兼用パンツです。
総ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、着脱もラクラク。
軽量で長時間の着用でもストレスなく過ごせます。
ナチュラルなストレッチ性があり、動きやすく、接客や作業時も快適です。
ユニフォームとして使いやすい、シンプルで汎用性の高いデザインです。
選べる2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様ファスナーなし、総ゴム・調整共紐、ノータック、両脇・両後ポケット グレー サイズSS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)67 ウエスト(cm)63〜68 機能軽量・ストレッチ 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)95 生地カルゼストレッチ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする