曜日別特売
KS1101-B3 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532030

KS1101-B3 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532030
KS1101-B3 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532030
KS1101-B3 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532030
KS1101-B3 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532030

テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)80~85
サイズL
グレー
内容量1着注文コード85532030品番KS1101-B3
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

飲食店のホールスタッフにおすすめの、快適なはき心地の男女兼用パンツです。
総ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、着脱もラクラク。
軽量で長時間の着用でもストレスなく過ごせます。
ナチュラルなストレッチ性があり、動きやすく、接客や作業時も快適です。
ユニフォームとして使いやすい、シンプルで汎用性の高いデザインです。
選べる2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ファスナーなし、総ゴム・調整共紐、ノータック、両脇・両後ポケットグレーサイズL混率(%)ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)80~85機能軽量・ストレッチ股上(cm)28ヒップ(cm)107生地カルゼストレッチ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする