曜日別特売
TR1103-B9 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532136

TR1103-B9 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532136
TR1103-B9 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532136
TR1103-B9 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532136
TR1103-B9 テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 85532136

テーパードパンツ ズボン 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)57~63
サイズ3S
内容量1着注文コード85532136品番TR1103-B9
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コストパフォーマンスに優れた、大人気の男女兼用パンツです。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
脇ゴム仕様でウエストの締めつけ感を軽減し、快適なはき心地を実現。
ストレッチ性に優れた素材で、かがんでも背中が出にくい安心のシルエットです。
制服・ユニフォームとしても使いやすく、飲食店や厨房の現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット、体毛落下防止ネットブラックサイズ3S混率(%)ポリエステル100股下(cm)70ウエスト(cm)57~63機能ストレッチ股上(cm)23ヒップ(cm)87生地トロストレッチ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする